Perceuse-visseuse Dewalt DCD794P2T-QW, Couple maximal: 74 N.m | Capacité de perçage acier: 13 mm | Poids: 1.1 kg
Visseuse/perceuse
Voir les informations techniquesRéférences
Dewalt :DCD794P2T-QW
Rubix :2325-5520351
Fabricant :DCD794P2T-QW
EAN :5054905325091




Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Couple maximal | 74 N.m |
Détails articles : PERCEUSE VISSEUSE XR 18V 5AH COMPACTE BRUSHLESS
Dewalt visseuse/perceuse 18v xr bl dcd794p2t-qw
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Couple maximal | 74 N.m |
| Capacité de perçage acier | 13 mm |
| Sans fil | oui |
| Vitesse à vide | 1650 rpm |
| Modèle | dcd794p2t-qw |
| Capacité de la batterie | 5 Ah |
| Poids | 1,1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
349,00 € HT
/ unité
418,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h