Perceuse-visseuse Bosch GSR 12V-15 FC (06019F6001), Tension: 12 V | Capacité mandrin: 10 mm | Couple maximal: 30 N.m
Perceuse/visseuse sans fil
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :GSR 12V-15 FC (06019F6001)
Rubix :0136-5289292
Fabricant :06019F6001
EAN :3165140847698


Résumé technique
| Tension | 12 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 10 mm |
| Couple maximal | 30 N.m |
Documents
Détails articles : VISSEUSE GSR 12V-15 FC FLEX 2 BATT 2 AH L-BOXX
La perceuse-visseuse sans-fil PRO HEAVY DUTY GSR 12V-15 FC associe un format compact et une interface multi-accessoires. Elle est pensée pour le perçage et le vissage lorsque l’accès est limité.
Caractéristiques :
La perceuse-visseuse sans-fil PRO HEAVY DUTY GSR 12V-15 FC s’appuie sur une conception très compacte pour travailler dans des zones peu accessibles, avec un corps court de 132 mm. Son interface FlexiClick intègre un porte-embout magnétique et accepte plusieurs têtes interchangeables pour varier les opérations. La version livrée comprend une L-BOXX 102 avec des calages dédiés à l’outil, au chargeur et aux adaptateurs (renvoi d'angle, mandrin excentré et porte-embout), ainsi qu’un mandrin de perçage GFA 12-B. Le kit inclut aussi un chargeur rapide GAL 12V-40 Professional et deux batteries GBA 12V 2.0Ah.
Spécifications :
- Référence Bosch : 0.601.9F6.001.
- Couple (tendre/dur) : 15/30 Nm.
- Régime à vide (1ère / 2ème vitesse) : 0 à 400 / 0 à 1 300 tr/min.
- Présélections de couple : 20 + 1.
- Plage de serrage du mandrin : 1 à 10 mm.
- Tension de la batterie : 12,0 V.
- Type de batterie : Lithium-Ion.
- Capacité de batterie : 2 Ah.
- Poids sans batterie : 0,6 kg.
- Dimensions de l’emballage (L × l × h) : 360 × 445 × 119 mm.
- Vibration perçage métal et vissage (ah) : 2,5 m/s².
Normes :
- 2006/42/EC : directive Machines, encadre la conception et la mise sur le marché des équipements motorisés.
- 2014/30/EU : directive CEM, vise la compatibilité électromagnétique et la limitation des perturbations.
- 2011/65/EU : directive RoHS, restreint certaines substances dangereuses dans les équipements électriques.
- 2009/125/EC (1194/2012) : cadre d’écoconception, lié à des exigences sur certains aspects énergétiques des produits.
- EN 60745-1:2009+A11:2010 : exigences générales de sécurité pour les outils électroportatifs à moteur.
- EN 60745-2-1:2010 : exigences particulières de sécurité pour les perceuses.
- EN 60745-2-2:2010 : exigences particulières de sécurité pour les visseuses et clés à chocs.
- EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 : émissions électromagnétiques des appareils électrodomestiques et outils.
- EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 : immunité électromagnétique des appareils électrodomestiques et outils.
- EN 50581:2012 : documentation technique liée à l’évaluation RoHS des produits.
Caractéristiques :
La perceuse-visseuse sans-fil PRO HEAVY DUTY GSR 12V-15 FC s’appuie sur une conception très compacte pour travailler dans des zones peu accessibles, avec un corps court de 132 mm. Son interface FlexiClick intègre un porte-embout magnétique et accepte plusieurs têtes interchangeables pour varier les opérations. La version livrée comprend une L-BOXX 102 avec des calages dédiés à l’outil, au chargeur et aux adaptateurs (renvoi d'angle, mandrin excentré et porte-embout), ainsi qu’un mandrin de perçage GFA 12-B. Le kit inclut aussi un chargeur rapide GAL 12V-40 Professional et deux batteries GBA 12V 2.0Ah.
Spécifications :
- Référence Bosch : 0.601.9F6.001.
- Couple (tendre/dur) : 15/30 Nm.
- Régime à vide (1ère / 2ème vitesse) : 0 à 400 / 0 à 1 300 tr/min.
- Présélections de couple : 20 + 1.
- Plage de serrage du mandrin : 1 à 10 mm.
- Tension de la batterie : 12,0 V.
- Type de batterie : Lithium-Ion.
- Capacité de batterie : 2 Ah.
- Poids sans batterie : 0,6 kg.
- Dimensions de l’emballage (L × l × h) : 360 × 445 × 119 mm.
- Vibration perçage métal et vissage (ah) : 2,5 m/s².
Normes :
- 2006/42/EC : directive Machines, encadre la conception et la mise sur le marché des équipements motorisés.
- 2014/30/EU : directive CEM, vise la compatibilité électromagnétique et la limitation des perturbations.
- 2011/65/EU : directive RoHS, restreint certaines substances dangereuses dans les équipements électriques.
- 2009/125/EC (1194/2012) : cadre d’écoconception, lié à des exigences sur certains aspects énergétiques des produits.
- EN 60745-1:2009+A11:2010 : exigences générales de sécurité pour les outils électroportatifs à moteur.
- EN 60745-2-1:2010 : exigences particulières de sécurité pour les perceuses.
- EN 60745-2-2:2010 : exigences particulières de sécurité pour les visseuses et clés à chocs.
- EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 : émissions électromagnétiques des appareils électrodomestiques et outils.
- EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 : immunité électromagnétique des appareils électrodomestiques et outils.
- EN 50581:2012 : documentation technique liée à l’évaluation RoHS des produits.
Points forts
- Facilite les interventions en zones confinées grâce à un format très compact et un corps court de 132 mm.
- Adapte l’outil à plusieurs tâches avec cinq configurations FlexiClick, sans multiplier les machines.
- Accélère les changements d’accessoires via l’interface « One-Click » pour une fixation rapide.
- Stabilise le travail en angle grâce aux adaptateurs réglables et verrouillables sur 16 positions.
- Simplifie le transport et le rangement avec la L-BOXX 102 et les calages dédiés à l’outillage et au chargeur.
- Adapte l’outil à plusieurs tâches avec cinq configurations FlexiClick, sans multiplier les machines.
- Accélère les changements d’accessoires via l’interface « One-Click » pour une fixation rapide.
- Stabilise le travail en angle grâce aux adaptateurs réglables et verrouillables sur 16 positions.
- Simplifie le transport et le rangement avec la L-BOXX 102 et les calages dédiés à l’outillage et au chargeur.
Applications
La GSR 12V-15 FC est adaptée aux opérations de perçage et de vissage réalisées dans des espaces contraints, en atelier, sur poste de montage ou lors d’interventions sur site. Elle convient notamment au montage et à l’assemblage de meubles, à la fixation de quincaillerie et au vissage de composants dans des zones difficiles d’accès, comme les recoins ou les angles fermés. Les adaptateurs d’angle et d’angle excentré facilitent le perçage et le vissage à proximité immédiate d’obstacles ou en accès latéral. L’outil trouve ainsi sa place dans les travaux de second œuvre du bâtiment, en particulier pour les métiers de l’agencement et de l’aménagement intérieur, ainsi que dans les activités d’installation et de maintenance technique.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 12 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 10 mm |
| Couple maximal | 30 N.m |
| Capacité de perçage acier | 10 mm |
| Sans fil | oui |
| Vitesse à vide | 1300 rpm |
| Modèle | gsr 12v-15 fc |
| Capacité de la batterie | 2 Ah |
| Poids | 0,6 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,40 € HT
/ unité
283,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours