Vis à bois Spartex VATFCUT4X16PFA2-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 16 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFCUT4X16PFA2-50
Rubix :U600-8272876
Fabricant :9147240 16
EAN :4043377278746


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 4X16 CUT INOX A2-50 9147240 16
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut A2-50 4X16 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,45 € HT
/ 500 unités
41,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
16 mm