Vis à bois Spartex VBORN4X45PFA1, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 45 mm | Norme: HORS NORME
Vis bois tête ornementale a. pte perç, nerv. coup.
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBORN4X45PFA1
Rubix :U600-8270702
Fabricant :9241400640 45/30
EAN :4043377318817


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS BOIS ORNEMENT TX 4X45/30 PF INOXA1 9241400640 45/30
Vis bois tête ornementale a. pte perç, nerv. coup. A1 4X45/30 TX15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | tête réduite |
| Taille empreinte | t15 |
| Type de filetage | bois |
| Type | autoperceuse |
| Catégorie de qualité | A1-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,56 € HT
/ 200 unités
49,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
45 mm