Vis à bois Spartex VATFCUT10X190PFA2-50, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 190 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFCUT10X190PFA2-50
Rubix :U600-8273036
Fabricant :91472100 190/105
EAN :4043377377609


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 190 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 10X190/105 CUT INOXA2-50 91472100 190/105
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut A2-50 10X190/105 TX40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 190 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t40 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
627,54 € HT
/ 100 unités
753,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
190 mm