Vis à bois Spartex VATFCUT6X20PFA1, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 20 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFCUT6X20PFA1
Rubix :U600-8272757
Fabricant :9147400660 20
EAN :4043377387875


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 6X20 CUT INOX A1 9147400660 20
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut A1 6X20 TX25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A1 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,26 € HT
/ 100 unités
31,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
20 mm