Vis à bois Spartex VBTFBF4,5X20PFA2-50, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 95
Vis à bois à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFBF4,5X20PFA2-50
Rubix :U600-8270371
Fabricant :0095245 20
EAN :4043377016836


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS BOIS TF BF 4,5X20 PF DIN 95 INOX A2-50 0095245 20
Vis à bois à tête fraisée bombée fendues A2-50 4,5X20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | din 95 |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,28 € HT
/ 200 unités
44,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
4,5 mm
Longueur
20 mm