Vis à bois Spartex VATCPZ4X12EFA2-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 12 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATCPZ4X12EFA2-50
Rubix :U600-8305664
Fabricant :9048240 12
EAN :4043377383501


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE RONDE 4X12 EF PZ2 RF INOXA2-50 9048240 12
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée A2-50 4X12 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | hors norme |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,35 € HT
/ 500 unités
50,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre de filetage
Longueur
12 mm