Vis à bois Spartex VTTCTBS5X45TXPFA1, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 45 mm | Norme: HORS NORME
Vis terrasse à tête cylind. TBS-Drill, pointe Cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCTBS5X45TXPFA1
Rubix :U600-8300408
Fabricant :9245400650 45/24
EAN :4043377317223


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS TERRASSE TC TX 5X45/24 TBS-D CUT A1 9245400650 45/24
Vis terrasse à tête cylind. TBS-Drill, pointe Cut A1 5X45/24 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A1-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,17 € HT
/ 100 unités
31,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours