Vis à bois Spartex VBTP4X40TXPFA4-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME

Vis à bois à tête plate pointe Cut

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VBTP4X40TXPFA4-50
Rubix :U600-8271441
Fabricant :9250440 40/24
EAN :4043377396402
VIS BOIS TPL TX 4X40/24 P CUT PF A4-50 9250440 40/24
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage4 mm
Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS BOIS TPL TX 4X40/24 P CUT PF A4-50 9250440 40/24


Vis à bois à tête plate pointe Cut A4-50 4X40/24 T20
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4 mm
Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têteplate
Taille empreintet20
Type de filetagebois
Typepointe cut
Catégorie de qualitéA4-50
Surface de filetagepartiel
166,46 € HT
/ 200 unités
199,75 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

40 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.