Vis de réglage Spartex VSTHCPT2X6EFA2, Diamètre de filetage: 2 mm | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027
Vis sans tête à six pans creux à pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPT2X6EFA2
Rubix :U600-8291027
Fabricant :402722 6
EAN :4043377070715


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT PNTO 2X6 ISO4027 EF 12H INOX A2 402722 6
Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 2X6 sw0,9
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,80 € HT
/ 500 unités
134,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
2 mm
Longueur
6 mm