Vis de réglage Spartex VSTHCC12X40EFA2, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCC12X40EFA2
Rubix :U600-8292372
Fabricant :4029212 40
EAN :4043377075062


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT CUV 12X40 ISO4029 EF 12H INOX A2 4029212 40
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A2 12X40 sw6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 916 / ISO 4029 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout cuvette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,90 € HT
/ 100 unités
161,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
12 mm
Longueur
40 mm