Vis de réglage Spartex VST2D12X80EFA2, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 835
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 2d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VST2D12X80EFA2
Rubix :U600-8295904
Fabricant :0835212 80
EAN :4043377054319


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T 2D 12X80 DIN 835 EF INOX A2 0835212 80
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 2d A2 12X80
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 835 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon d’engagement (double extrémité filetée, selon din 835) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 064,76 € HT
/ 100 unités
1 277,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
80 mm