Vis de réglage Spartex VSTHCC10X40EFA2, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCC10X40EFA2
Rubix :U600-8292461
Fabricant :4029210 40
EAN :4043377074959
VIS STHC BT CUV 10X40 ISO4029 EF 12H INOX A2 4029210 40

Résumé technique

Diamètre de filetage10 mm
Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT CUV 10X40 ISO4029 EF 12H INOX A2 4029210 40


Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A2 10X40 sw5

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage10 mm
Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 916 / ISO 4029
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
87,85 € HT
/ 100 unités
105,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

10 mm

Longueur

40 mm

Matériau/finition

Norme

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.