Vis de réglage Spartex GOUJ1.25-10X20EFA4, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 939
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1.25-10X20EFA4
Rubix :U600-8282518
Fabricant :0939410 20
EAN :4043377106728


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T 1,25D 10X20 EF DIN 939 INOX A4 0939410 20
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d A4 10X20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 939 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon (stiftschraube) à extrémité taraudée, longueur d’enfichage 1,25 d (din 939) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,89 € HT
/ 100 unités
349,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
20 mm