Vis de réglage Spartex VSTHCPT8X12EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027

Vis sans tête à six pans creux à pointe

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :STHCBTPNTO8X12A2
Spartex :VSTHCPT8X12EFA2
Rubix :U600-8305643
Fabricant :402728 12
EAN :4043377071439
VIS STHC BT PNTO 8X12 ISO4027 EF 12H INOX A2 402728 12

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PNTO 8X12 ISO4027 EF 12H INOX A2 402728 12


Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 8X12 sw4

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 914 / ISO 4027
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
33,26 € HT
/ 200 unités
39,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

8 mm

Longueur

12 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.