Vis de réglage Spartex GOUJ1.25-8X20EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 939
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1.25-8X20EFA2
Rubix :U600-8282165
Fabricant :093928 20
EAN :4043377106520


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T 1,25D 8X20 EF DIN 939 INOX A2 093928 20
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d A2 8X20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 939 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon fileté (extrémité de vissage ≈ 1,25 d) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,76 € HT
/ 200 unités
347,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
20 mm