Vis de réglage Spartex VSTHCT8X100EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 915 / ISO 4028

Vis sans tête à six pans creux et tenon

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCT8X100EFA2
Rubix :U600-8290534
Fabricant :402828 100
EAN :4043377334725
VIS STHC BT TETON 8X100 ISO4028 EF 12H INOX A2 402828 100

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Longueur100 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT TETON 8X100 ISO4028 EF 12H INOX A2 402828 100


Vis sans tête à six pans creux et tenon A2 8X100 sw4

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur100 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 915 / ISO 4028
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout téton
749,46 € HT
/ 200 unités
899,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

8 mm

Longueur

100 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.