Vis de réglage Spartex VSTHCC12X40EFA4, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCC12X40EFA4
Rubix :U600-8292370
Fabricant :4029412 40
EAN :4043377076458


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT CUV 12X40 ISO4029 EF 12H INOX A4 4029412 40
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A4 12X40 sw6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 916 / ISO 4029 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout cuvette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,01 € HT
/ 100 unités
222,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
12 mm
Longueur
40 mm