Vis de réglage Spartex VSTFPT4X16EFA4, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 553

Vis sans tête fendues avec pointe

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTFPT4X16EFA4
Rubix :U600-8292962
Fabricant :055344 16
EAN :4043377043801
VIS SS T FDU 4X16 EF DIN 553 AVEC POINTE INOX A4 055344 16
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage4 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS SS T FDU 4X16 EF DIN 553 AVEC POINTE INOX A4 055344 16


Vis sans tête fendues avec pointe A4 4X16
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 553
Type d'empreinteà fentes (sl)
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
194,12 € HT
/ 200 unités
232,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

4 mm

Longueur

16 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.