Vis de réglage Spartex VSTHCC10X12EFA2ISO, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCC10X12EFA2ISO
Rubix :U600-8292498
Fabricant :4029210 12
EAN :4043377074898


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT CUV 10X12 ISO4029 EF 12H INOX A2
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A2 10X12 sw5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 916 / ISO 4029 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout cuvette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,54 € HT
/ 200 unités
53,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
10 mm
Longueur
12 mm