Vis de réglage Spartex VSTHCPT8X8EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027

Vis sans tête à six pans creux à pointe

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :STHCBTPNTO8X8A2
Spartex :VSTHCPT8X8EFA2
Rubix :U600-8305644
Fabricant :402728 8
EAN :4043377071545
VIS STHC BT PNTO 8X8 ISO4027 EF 12H INOX A2 402728 8

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Longueur8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PNTO 8X8 ISO4027 EF 12H INOX A2 402728 8


Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 8X8 sw4

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 914 / ISO 4027
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
24,72 € HT
/ 200 unités
29,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

8 mm

Longueur

8 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.