Vis de réglage Spartex VSTFP3X12EFA1, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 551
Vis sans tête fendues à bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFP3X12EFA1
Rubix :U600-8293508
Fabricant :055123 12
EAN :4043377041289


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS SS T FDU 3X12 EF DIN 551 BOUT PLAT INOX A1 055123 12
Vis sans tête fendues à bout plat A1 3X12
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 551 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A1 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,32 € HT
/ 200 unités
107,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
3 mm
Longueur
12 mm