Vis de réglage Spartex VMH8X16EFA1, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 464
Vis moletées, forme haute
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMH8X16EFA1
Rubix :U600-8303776
Fabricant :046428 16
EAN :4043377039088


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS MOLETEE 8X16 EF DIN 464 FORME HAUTE INOX A1 046428 16
Vis moletées, forme haute A1 8X16
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 464 |
| Type d'empreinte | moleté |
| Surface de filetage | totale |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,36 € HT
/ 25 unités
277,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours