Vis de réglage Spartex VSTHCC5X50EFA4, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCC5X50EFA4
Rubix :U600-8292125
Fabricant :402945 50
EAN :4043377357311
VIS STHC BT CUV 5X50 ISO4029 EF 12H INOX A4 402945 50
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage5 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT CUV 5X50 ISO4029 EF 12H INOX A4 402945 50


Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A4 5X50 sw2,5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 916 / ISO 4029
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
207,92 € HT
/ 200 unités
249,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

5 mm

Longueur

50 mm

Matériau/finition

Norme

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.