Vis de réglage Spartex VSTHCPL6X8EFA2ISO, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :881345
Spartex :VSTHCPL6X8EFA2ISO
Rubix :U600-8291475
Fabricant :402626 8
EAN :4043377069030
VIS STHC BT PLAT 6X8 ISO4026 EF12H INOX A2

Résumé technique

Diamètre de filetage6 mm
Longueur8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 6X8 ISO4026 EF12H INOX A2


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A2 6X8 sw3

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6 mm
Longueur8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 913 / ISO 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout conique
10,68 € HT
/ 200 unités
12,82 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre de filetage

6 mm

Longueur

8 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.