Vis de réglage Spartex GOUJ1.25-8X110EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 110 mm | Norme: DIN 939
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1.25-8X110EFA2
Rubix :U600-8282171
Fabricant :093928 110
EAN :4043377106490


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 110 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T 1,25D 8X110 EF DIN 939 INOX A2 093928 110
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d A2 8X110
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 110 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 939 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon d’ancrage din 939 à double filetage |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 041,22 € HT
/ 200 unités
1 249,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
110 mm