Vis de réglage Spartex GOUJ1-6X20EFA2, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-6X20EFA2
Rubix :U600-8281812
Fabricant :093826 20
EAN :4043377102560


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T 1D 6X20 EF DIN 938 INOX A2 093826 20
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A2 6X20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 938 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon fileté à double extrémité (stiftschraube) — engagement d’enfouissement = 1 d (din 938) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,12 € HT
/ 200 unités
267,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
6 mm
Longueur
20 mm