Vis de réglage Spartex VSTHCPL16X100EFA2, Diamètre de filetage: 16 mm | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026
Vis sans tête à six pans creux et bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPL16X100EFA2
Rubix :U600-8291961
Fabricant :4026216 100
EAN :4043377068026


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT PLAT 16X100 ISO4026 EF12H INOX A2 4026216 100
Vis sans tête à six pans creux et bout plat A2 16X100 sw8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,28 € HT
/ 25 unités
356,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
16 mm
Longueur
100 mm