Vis de réglage Spartex VSTFP1,6X2EFA2, Diamètre de filetage: 1.6 mm | Longueur: 2 mm | Norme: DIN 551

Vis sans tête fendues à bout plat

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTFP1,6X2EFA2
Rubix :U600-8293638
Fabricant :0551216 2
EAN :4043377041043
VIS SS T FDU 1,6X2 EF DIN 551 BOUT PLAT INOX A2 0551216 2
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage1,6 mm
Longueur2 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS SS T FDU 1,6X2 EF DIN 551 BOUT PLAT INOX A2 0551216 2


Vis sans tête fendues à bout plat A2 1,6X2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage1,6 mm
Longueur2 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 551
Type d'empreinteà fentes (sl)
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout conique
163,40 HT
/ 200 unités
196,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Diamètre de filetage

1,6 mm

Longueur

2 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.