Vis de réglage Spartex VSTHCC2X3EFA4, Diamètre de filetage: 2 mm | Longueur: 3 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCC2X3EFA4
Rubix :U600-8292216
Fabricant :402942 3
EAN :4043377357014
VIS STHC BT CUV 2X3 ISO4029 EF 12H INOX A4 402942 3
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage2 mm
Longueur3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT CUV 2X3 ISO4029 EF 12H INOX A4 402942 3


Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A4 2X3 sw0,9
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2 mm
Longueur3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 916 / ISO 4029
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
96,75 € HT
/ 500 unités
116,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

2 mm

Longueur

3 mm

Matériau/finition

Norme

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.