Vis de réglage Spartex GOUJ1-16X30EFA2, Diamètre de filetage: 16 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-16X30EFA2
Rubix :U600-8282014
Fabricant :0938216 30
EAN :4043377101389


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T 1D 16X30 EF DIN 938 INOX A2 0938216 30
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A2 16X30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 938 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon fileté sans tête (din 938), extrémité de vissage longueur d’implantation ≈ 1 d |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,09 € HT
/ 50 unités
400,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
16 mm
Longueur
30 mm