Vis de réglage Spartex GOUJ1.25-24X55EFA2, Diamètre de filetage: 24 mm | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 939
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1.25-24X55EFA2
Rubix :U600-8282289
Fabricant :0939224 55
EAN :4043377105820


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 24 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T 1,25D 24X55 EF DIN 939 INOX A2 0939224 55
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d A2 24X55
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 24 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 939 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon fileté (tiges/bouts filetés) din 939 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 595,44 € HT
/ 50 unités
1 914,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
55 mm