Vis de réglage Spartex VSTHCPL2X10EFA4, Diamètre de filetage: 2 mm | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026
Vis sans tête à six pans creux et bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPL2X10EFA4
Rubix :U600-8291796
Fabricant :402642 10
EAN :4043377353931


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT PLAT 2X10 ISO4026 EF12H INOX A4 402642 10
Vis sans tête à six pans creux et bout plat A4 2X10 sw0,9
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,20 € HT
/ 500 unités
204,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
2 mm
Longueur
10 mm