Vis de réglage Spartex VSTHCC5X35EFA4, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCC5X35EFA4
Rubix :U600-8292132
Fabricant :402945 35
EAN :4043377077042


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT CUV 5X35 ISO4029 EF 12H INOX A4 402945 35
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A4 5X35 sw2,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 916 / ISO 4029 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout cuvette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,02 € HT
/ 200 unités
88,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
5 mm
Longueur
35 mm