Vis de réglage Spartex VSTHCPL10X6EFA2, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPL10X6EFA2
Rubix :U600-8292002
Fabricant :4026210 6
EAN :4043377353443
VIS STHC BT PLAT 10X6 ISO4026 EF12H INOX A2 4026210 6
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage10 mm
Longueur6 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 10X6 ISO4026 EF12H INOX A2 4026210 6


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A2 10X6 sw5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage10 mm
Longueur6 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 913 / ISO 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout conique
108,12 HT
/ 200 unités
129,74 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Diamètre de filetage

10 mm

Longueur

6 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.