Vis de réglage Spartex VMH6X10EFA1, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 464
Vis moletées, forme haute
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMH6X10EFA1
Rubix :U600-8303783
Fabricant :046426 10
EAN :4043377039019


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
Détails articles : VIS MOLETEE 6X10 EF DIN 464 FORME HAUTE INOX A1 046426 10
Vis moletées, forme haute A1 6X10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Norme | din 464 |
| Type d'empreinte | moleté |
| Surface de filetage | totale |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,23 € HT
/ 25 unités
176,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours