Vis de réglage Spartex VSTFPL8X16EFA4, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 427

Vis sans tête fendues à bout plat,filetage partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTFPL8X16EFA4
Rubix :U600-8293137
Fabricant :042748 16
EAN :4043377032256
VIS SS T FDU 8X16 DIN 427 EF INOX A4 042748 16
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS SS T FDU 8X16 DIN 427 EF INOX A4 042748 16


Vis sans tête fendues à bout plat,filetage partiel A4 8X16
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 427
Type d'empreinteà fentes (sl)
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout plat
174,13 HT
/ 100 unités
208,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Diamètre de filetage

Longueur

16 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.