Vis de réglage Spartex VSTHCPL8X90EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPL8X90EFA2
Rubix :U600-8291390
Fabricant :402628 90
EAN :4043377334350
VIS STHC BT PLAT 8X90 ISO4026 EF12H INOX A2 402628 90

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 8X90 ISO4026 EF12H INOX A2 402628 90


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A2 8X90 sw4

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 913 / ISO 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout conique
493,22 € HT
/ 200 unités
591,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

8 mm

Longueur

90 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.