Vis de réglage Spartex VSTHCPL8X35EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026
Vis sans tête à six pans creux et bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :STHCPLA8X35EFA2
Spartex :VSTHCPL8X35EFA2
Rubix :U600-8306412
Fabricant :402628 35
EAN :4043377069108


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT PLAT 8X35 ISO4026 EF12H INOX A2 402628 35
Vis sans tête à six pans creux et bout plat A2 8X35 sw4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,14 € HT
/ 200 unités
115,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
8 mm
Longueur
35 mm