Vis de réglage Spartex VSTHCC10X6EFA2, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VSTHCC10X6EFA2
Rubix :U600-8292438
Fabricant :4029210 6
EAN :4043377356468
VIS STHC BT CUV 10X6 ISO4029 EF 12H INOX A2 4029210 6
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage10 mm
Longueur6 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT CUV 10X6 ISO4029 EF 12H INOX A2 4029210 6


Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A2 10X6 sw5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage10 mm
Longueur6 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 916 / iso 4029
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéa2
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,60 HT
/ 200 unités
143,52 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

10 mm

Longueur

6 mm

Matériau/finition

Norme

Sélectionner les références (303)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.