Vis pour châssis Spartex 92882204560, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 60 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 20 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :92882204560
Rubix :U600-8288655
Fabricant :928822045 60
EAN :4043377252722


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X60 INOX A2-50 2 PCES TX25 + EPDM 20MM
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 20 mm A2-50 4,5X60 TX25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | t25 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,16 € HT
/ 200 unités
142,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours