Vis pour châssis Spartex 90822310250, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 250 mm | Norme: HORS NORME

Vis double filetage six pans

Voir les informations techniques

Références

Spartex :90822310250
Rubix :U600-8289004
Fabricant :90822310 250
EAN :4043377243669
VIS A DOUBLE FILET. BOIS 10X250 INOX A2 PLAQUE + EPDM + DIN 6923

Résumé technique

Diamètre de filetage10 mm
Longueur250 mm
NormeHORS NORME
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS A DOUBLE FILET. BOIS 10X250 INOX A2 PLAQUE + EPDM + DIN 6923


Vis double filet ( plaque + DIN 6923 + EPDM) A2 10X250 SW7

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage10 mm
Longueur250 mm
NormeHORS NORME
Type d'empreintehexagonal (hex)
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2
Taille empreintesw7
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
492,49 € HT
/ 50 unités
590,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

250 mm

Norme

Type d'empreinte

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.