Vis pour châssis Spartex VDFST10X160EFA4, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 160 mm | Norme: HORS NORME
Vis double filetage six pans
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VDFST10X160EFA4
Rubix :U600-8304279
Fabricant :9082410 160
EAN :4043377395177


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 160 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS DOUBLE FIL. ST 10X160 EF INOX A4 9082410 160
Vis double filetage avec surface de clé A4 10X160
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 160 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4 |
| Taille empreinte | sw8 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
789,19 € HT
/ 50 unités
947,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
160 mm