Vis pour châssis Spartex VFTHR19X6,3X32A2, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 32 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour façade à tenon et Epdm 19 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFTHR19X6,3X32A2
Rubix :U600-8305368
Fabricant :9059263 32
EAN :4043377211248


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS FACADE 6,3X32 EF SW3/8'' EPDM 19 INOX A2 9059263 32
Vis pour façade à tenon et Epdm 19 mm A2 6,3X32 SW3/8"
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Taille empreinte | sw3 |
| Type de filetage | bz |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,04 € HT
/ 200 unités
182,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
32 mm