Vis pour châssis Spartex VFTHR16X6,5X115A2-50, Diamètre de filetage: 6.5 mm | Longueur: 115 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour façade à tenon et Epdm 16 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFTHR16X6,5X115A2-50
Rubix :U600-8305409
Fabricant :9057265 115
EAN :4043377210838


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 115 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS FACADE 6,5X115 EF SW3/8'' EPDM 16 INOX A2-50 9057265 115
Vis pour façade à pointe et Epdm 16 mm A2-50 6,5X115 SW3/8"
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 115 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | sw8 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,72 € HT
/ 100 unités
224,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
115 mm