Vis pour châssis Spartex VFTHRON6,5X100PFA2-50, Diamètre de filetage: 6.5 mm | Longueur: 100 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour façade à pointe et Epdm 22 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFTHRON6,5X100PFA2-50
Rubix :U600-8304087
Fabricant :9098265 100
EAN :4043377222312


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS FACADE POINTE TH 6,5X100 EPDM22 INOX A2-50 9098265 100
Vis pour façade à pointe et Epdm 22 mm A2-50 6,5X100 SW3/8"
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | sw3 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,60 € HT
/ 100 unités
195,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
100 mm