Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo DAMD-PS-M8-16-R1

Vis de fixation

Voir les informations techniques
Références
Festo :DAMD-PS-M8-16-R1
Rubix :0326-2572671
Fabricant :650121
EAN :4052568061203
BOUCHON FILETE DAMD-PS-M8-16-R1
Résumé technique
Typebouchon à vis

Détails articles : BOUCHON FILETE DAMD-PS-M8-16-R1


bouchon fileté DAMD-PS-M8-16-R1 Résistant à la corrosion et aux acides Taille=M8, Selon la norme=(* DIN 6921, * EN 1665), Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=3 - Effets de corrosion forts, Température ambiante=-40 - 150 °C

Informations techniques


Attributs
Typebouchon à vis
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,08 HT
/ unité
27,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours