Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SGS-M6

Oeil de tige SGS

Voir les informations techniques

Références

Festo :SGS-M6
Rubix :0326-2030509
Fabricant :9254
EAN :4052568001759
CHAPE DE TIGE ROTULE ACIER AP6 VERIN ISO D12/D16 FEM M6X1

Résumé technique

Détails articles : CHAPE DE TIGE ROTULE ACIER AP6 VERIN ISO D12/D16 FEM M6X1


Chape à rotule SGS-M6 avec écrou hexagonal, pour fixation de vérin orientable sur palier sphérique (côté tige), selon DIN ISO 8139. Taille=M6, Selon la norme=ISO 12240-4, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=29 g

Informations techniques


Attributs
Typeœil de bâton
Raccordement 1m6
27,76 € HT
/ unité
33,31 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h