Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FNC-100

Montage sur bride FNC

Voir les informations techniques

Références

Festo :FNC-100
Rubix :0326-2580456
Fabricant :174381
EAN :4052568074845
FIXATION PAR FLASQUE FNC-100

Résumé technique

Typefixation par bride
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FIXATION PAR FLASQUE FNC-100


Fixation par flasque FNC-100 Taille=100, Conforme à la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=2041 g

Informations techniques


Attributs
Typefixation par bride
Raccordement 1100 mm
64,78 € HT
/ unité
77,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours